Ledvance - OT FIT 35/220-240/700 CS L G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 27...51 V
courant de sortie - 500...500 mA
puissance de sortie - 13.5...35.7 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899522534
Réf. Sonepar
07074952253
Réf. Fournisseur
522534
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
27...51 V
courant de sortie
500...500 mA
puissance de sortie
13.5...35.7 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
280 mm
largeur
30 mm
hauteur
21 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
OT FIT 35/220-240/700 CS L G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED Linéaire / Courant constant – Non gradable
Les Atouts de l'article:
Linéaire / Courant constant – Non gradable. Caractéristiques produit:
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits