Ledvance - OT 250/220-240/24 DIM P OSRAM Driver LED 1-10V 24V IP66 pour rubans LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Non
tension de sortie - 24.2...24.2 V
puissance de sortie - 250...250 W
adapté à un courant constant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899545908
Réf. Sonepar
07074954590
Réf. Fournisseur
545908
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
dynamique
variation DALI
Non
tension de sortie
24.2...24.2 V
puissance de sortie
250...250 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
longueur
265 mm
largeur
68 mm
hauteur
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
OT 250/220-240/24 DIM P OSRAM Driver LED 1-10V 24V IP66 pour rubans LED 24V voltage constant de puissance LED fournit avec 1…10V
Les Atouts de l'article:
Alimentation 24 V avec 1…10 V. Caractéristiques produit: Gradable via une interface 1…10 V entièrement isolée. Circuit de pilotage avec une gamme de puissance de sortie de jusqu’à 240 W. Avantages produits: Circuit de fenêtre polyvalent 1…10 V allant jusqu’à 240 W grâce à des caractéristiques de sortie flexibles. Efficacité et fiabilité très élevées. IP de protection élevé (IP67). Protection contre les surtensions : jusqu'à 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Domaines d'application: Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus. Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits