Ledvance - OT 100/220-240/24 P 10X1 OSRAM Driver LED 24V pour rubans LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 24.2...24.2 V
courant de sortie - 0...670 mA
puissance de sortie - 100...100 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899545984
Réf. Sonepar
07074954598
Réf. Fournisseur
545984
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
24.2...24.2 V
courant de sortie
0...670 mA
puissance de sortie
100...100 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP66/IP67
classe de protection
I
longueur
240 mm
largeur
50 mm
hauteur
34 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
OT 100/220-240/24 P 10X1 OSRAM Driver LED 24V pour rubans LED Convertisseurs tension constante 24V
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages produits: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Domaines d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits