Ledvance - OSRAM LED ST8UN 58 PRO UO 23W 840 3700lm Anti-éclats G13 SubstiTUBE Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 23...23 W
Culot - G13
flux lumineux - 3700...3700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 37.166 kg CO2
EAN
4058075546851
Réf. Sonepar
07074001432
Réf. Fournisseur
546851
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
23...23 W
Culot
G13
flux lumineux
3700...3700 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
C
diamètre
27.8 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
125...125 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3700 lm
efficacité lumineuse de la lampe
160 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
190...190 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
1513.1 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.09
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
23 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8UN 58 PRO UO - G13 - 23W - 3700lm - ø27,8 x 1500mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 60000h - Classe C - Garantie 5 ans - Anti-éclats - Pour ballast ferro. ou électronique compatible ou Branchement direct
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique et conventionnelle et branchement direct, gaine anti-éclats. Caractéristiques produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led) et la tension secteur. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Installation facile. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits