Ledvance - LDV DP SLIM ECO 1200 36W-4000K 4320lm IP65 Etanche LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 4320 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 161.143 kg CO2

EAN

4058075601611

Réf. Sonepar

07074560161

Réf. Fournisseur

601611

Réf. Commerciale

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

4320 lm

température de couleur

4000...4000 K

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

180...180 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

15000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

classe de protection

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

puissance de lampe acceptée

36...36 W

efficience du luminaire

120 lm/W

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur

60 mm

hauteur/profondeur

35 mm

longueur

1200 mm

nombre de pôles

2

taux de distortion harmonique

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Etanche en polycarbonate scellé - IP65/IK06 - 36W - 4320lm - Optique 110° - 4000K - 30 000h L70 - Classe II - 1 200x60x35mm - Pré câblé 0,2m - étriers en inox ajustables - Fil incandescent 850°C - Dim (Lxlxh): 1200x60x35mm - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche avec corps fin. Caractéristiques produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 120 lm/W. Angle de faisceau : 110°. Type de protection : IP65. Avantages produits: Lumière uniformément répartie. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Boîtier très mince. Domaines d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Lumière uniformément répartie
  • Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)</