Ledvance - HQI-TS 70W/WDL EXCELLENCE RX7s 633 OSRAM Lampe à décharge compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 5925 lm
température de couleur - 3300 K
indice de rendu des couleurs CRI - 60-69
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321678300
Réf. Sonepar
00025678300
Réf. Fournisseur
678300
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
RX7s
flux lumineux de la source
5925 lm
température de couleur
3300 K
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
couleur de la lumière
633
classe d’efficience énergétique
A
tension de lampe
98...98 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
84 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
matériau de brûleur
quartz
position de brûlage
p45
diamètre
19 mm
longueur totale
117 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
incolore
modèle
clair
désignation de la lampe
TD6
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
82 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 70W - 5925lm 3300K 12000h - IRC67 - ø19 x 117mm - Classe Energie G - Culot Rx7s
Les Atouts de l'article:
Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D), la lumière froide (CD). Avantages produits: Haute efficacité. Répartition homogène de lumière. Rendu des couleurs bon à excellent. Réamorçage à chaud possible. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Intérieurs de magasins, vitrines. Galeries marchandes. Foyers, zones d'accueil. Bâtiments, monuments, ponts. Musées, expositions. Salles d'exposition et foires. Zones piétonnes, places publiques. Parcs et jardins. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits