fin de vie

Ledvance - OSRAM LED LINE DIM R7s Claire 2000lm 827 15W

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4058075811850

Réf. Sonepar

07074581185

Réf. Fournisseur

811850

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

15...15 W

Culot

R7s

flux lumineux

2000...2000 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

29 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

69...69 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

133 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

118 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

15 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPECIAL LED LINE 125 Claire 118mm - R7s - 15W - 2000lm - Gradable - ø29 x 118mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe A++ - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED spéciales double culot et gradable. Caractéristiques produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également "ledvance.fr/dim"). Alternative LED aux lampes conventionnelles R7. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s. Bonne émission lumineuse. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. 5 ans de garantie. Domaines d'application: Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C. Accueil. Applications domestiques. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.