Ledvance - QT-FQ 2X80/220-240 F/CW OSRAM Ballast électronique pour tubes T5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 2...2
puissance de lampe acceptée - 175...175 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
variation DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300825564
Réf. Sonepar
00025082556
Réf. Fournisseur
825564
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
2...2
puissance de lampe acceptée
175...175 W
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
80...80 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
80...80 W
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Oui
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Oui
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Oui
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier métallique
serre cable
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
424 mm
largeur
30 mm
hauteur
21 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
QT-FQ 2X80/220-240 F/CW OSRAM Pour tubes fluorescents T5 ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables 50 000h 423 x 30 x 21mm
Les Atouts de l'article:
Alimentations électroniques pour tubes fluorescents diam. 16 mm. Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Avantages produits: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Système certifié VDE/VDE EMC. Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie "cut-off". Domaines d'application: Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Salles de sport et usines. Bandeau lumineux. Modernisation des systèmes existants.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits