Ledvance - PL-CUBE-AC-1100-840-230V-G3 UNV1 OSRAM PrevaLED Cube AC G3

Ledvance - PL-CUBE-AC-1100-840-230V-G3 UNV1 OSRAM PrevaLED Cube AC G3

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 11.3...11.3 W

  • type de tension - AC

  • température de couleur - 4000 K

  • flux lumineux - 1069...1069 lm

  • angle de rayonnement - 110...110 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4052899952706

Réf. Sonepar

00025952706

Réf. Fournisseur

952706

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

11.3...11.3 W

type de tension

AC

température de couleur

4000 K

flux lumineux

1069...1069 lm

angle de rayonnement

110...110 °

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Non

appareil externe requis

Non

courant de fonctionnement

50...50 mA

tension de fonctionnement

230...230 V

tension de lampe

230...230 V

nombre de LED

1

forme

carré

couleur

blanc

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

flexible

Non

intensité lumineuse

403 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de connexion

raccordement à vis

adapté à l'éclairage général

Oui

adapté aux feux de circulation

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté aux panneaux de signalisation

Non

longueur

82.8 mm

largeur

81.6 mm

hauteur

21.1 mm

indice de protection (IP)

IP20

classe d’efficience énergétique

F

durée de vie nominale moyenne

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Module LED alimenté directement en 230 V. Angle 110° - Dimensions 83 x 82 x 18,5 mm. Facteur de puissance >0,9 - A utiliser avec dissipateur thermique PL-CUBE-ADP

Les Atouts de l'article:

Module LED. Caractéristiques produit: Tension d'alimentation conduit par le moteur Led. Ballast intégré. Diamètre de la surface d'émission de la lumière: 61 mm. Mécanique commune et interfaces photométriques. Cohérence des couleurs initial: < 3 SDCM. Durée de vie (L70/B50): 50,000 h (temperature à Tc = 70 °C). Avantages produits: Permettant de concevoir des luminaires compacts à faible coût. De faible profondeur. Dimensions pérennes pour des conceptions fiables. Répartition de la lumière quasi lambertienne avec un angle de faisceau de 110° pour un éclairage de grande qualité. Protection contre la surchauffe grâce au contrôle thermique. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Adapté aux luminaires à diffuseur et à réflecteur. Hébergement, hôtels, restaurants. B