fin de vie

Ledvance - OT FIT 25/220-240/700 LT2 S VS20 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 15...50 V

  • courant de sortie - 300...700 mA

  • puissance de sortie - 8...26.5 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4052899957008

Réf. Sonepar

07074995700

Réf. Fournisseur

957008

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

statique

variation DALI

Non

tension de sortie

15...50 V

courant de sortie

300...700 mA

puissance de sortie

8...26.5 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

97 mm

largeur

43 mm

hauteur

29.5 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Non gradables - Courant sélectionnable via une résistance via l’interface LEDset - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP

Les Atouts de l'article:

Courant constant – Intérieur – On/off. Caractéristiques produit:

  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz
  • Tension de ligne : 198 à 264 V,
  • Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • Suppression RI : selon EN 55015
  • Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
  • Immunité suivant EN 61547
  • Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de T = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum)
  • Kit serre-câble pour le montage indépendant
  • . Avantages produits:
  • Efficacité et fiabilité élevées
  • . Domaines d'application:
  • Adapté aux installations SELV en intérieur
  • Convient aux luminaires de classes de protection I et II
  • .

    Les Atouts de la gamme:

    Avantages produits
  • Un champ d'application polyvalent grâce à une gamme de puissance de sortie allant jusqu'à 40 W
  • Satisfaire aux exigences de sécurité grâce à la protection contre la surcharge et la surchauffe
  • Haute efficacité
  • Haute qualité de lumière grâce à un courant d'ondulation de sortie de <1%
  • Petit boîtier pour des conceptions de luminaires flexibles
  • Caractéristiques produit
  • Tension d'alimentation: 220…240 V
  • Fréquence de la ligne: 50 Hz | 60 Hz
  • Tension de ligne: 198…264 V
  • Selon EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • RI suppression: selon EN 55015
  • Harmoniques de ligne selon EN 61000-3-2
  • Immunité selon EN 61547
  • Durée de vie : jusqu'à 100,000 h (temperature à Tc = 65 °C, max. 10 % taux de défaillance)
  • Kit de serre-câbles pour un montage indépendant
  • Domaines d'application
  • Luminaires with Réglage flexible du courant (LEDset2)
  • Convient aux installations intérieures SELV
  • Convient aux luminaires de protection classes I and II
  • Convient pour les downlights, les spots et les panneaux LED
  • Possibilité de montage indépendant via le kit de serre-câbles