Ledvance - KIT-CN111-COB-DA4300-840-40D-G1 OSRAM KIT PrevaLED COIN 111 DALI

Ledvance - KIT-CN111-COB-DA4300-840-40D-G1 OSRAM KIT PrevaLED COIN 111 DALI

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 40.7...40.7 W

  • type de tension - AC

  • température de couleur - 4000 K

  • flux lumineux - 4560...4560 lm

  • angle de rayonnement - 40...40 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4052899999336

Réf. Sonepar

07074999933

Réf. Fournisseur

999336

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

40.7...40.7 W

type de tension

AC

température de couleur

4000 K

flux lumineux

4560...4560 lm

angle de rayonnement

40...40 °

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Non

appareil externe requis

Non

courant de fonctionnement

1050...1050 mA

tension de lampe

220...220 V

nombre de LED

1

forme

rond

couleur

blanc

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

intensité lumineuse

8804 cd

type de connexion

autre

adapté à l'éclairage général

Oui

adapté aux feux de circulation

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté aux panneaux de signalisation

Non

longueur

154 mm

largeur

154 mm

hauteur

86 mm

diamètre

154 mm

indice de protection (IP)

IP20

classe d’efficience énergétique

A+

durée de vie nominale moyenne

50000 h

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Kit prêt à l’emploi composé du module COIN 111 4300lm 840 (classe A+) forme AR111, d’une alimentation de 1050 mA DALI et d’une collerette blanche orientable - Angle 40° - Ø = 110,7 mm - h = 52 mm - < 3 SDCM - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Module LED. Caractéristiques produit: Solution LED professionnelle prête à installer. Versions avec indice de rendu des couleurs élevé et flux lumineux élevé disponibles. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques). Anneau de montage à cardan blanc mat. Avantages produits: Fourni avec dissipateur thermique, lentilles optiques et ballast électronique. Facile à installer. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: La solution complète pour des applications d’éclairage général ou avec projecteur pour lesquelles les exigences sont multiples. Remplacement LED pour les lampes à réflecteur halogène et HCI®. Hébergement, hôtels, restaurants. Éclairage de commerces. Musées, galeries.

Les Atouts de la