Legrand - Conduit cintrable ICTA 3522 Rai'Gliss D63mm - noir a bandes grises
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 63 mm
diamètre intérieur - 52.6 mm
couleur - noir
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414971486010
Réf. Sonepar
00012000063
Réf. Fournisseur
00063
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
63 mm
diamètre intérieur
52.6 mm
couleur
noir
matériau
polyoléfine
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
très lourd (classe 5)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé ICTA 3522 Rai'Gliss Ø63mm noir à bandes grises livré avec manchon IP68 IK10 (IP30 avec manchon) - préconisé Enedis, répond à la NF C 14-100, conforme à la norme EN 61386-22
Les Atouts de l'article:
Conduit cintrable ICTA3522 Rai'Gliss - diamètre 63mm
Noir à bandes grises - Livré avec manchon
(IK10) - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique - Conduit seul : IP68 - IK10 - Conduit + manchon : IP30 - Conduit résistant, annelé, ignifugé
Conduit non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2 (<0,5%)
Conforme EN 61386-22 et répond aux préconisations NFC 14 100 (tableau n°16)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables