Legrand - Controleur modulaire de ventilo-convecteur BUS KNX version ON-OFF - 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970607782
Réf. Sonepar
00001060780
Réf. Fournisseur
002697
Réf. Commerciale
Legrand
Contrôleur modulaire ON/OFF BUS KNX pour ventilo-convecteur 2 tubes et 4 tubes - permet 4 modes de fonctionnement en chauffage/climatisation et 3 vitesses de ventilation - 4 modules
Les Atouts de l'article:
Contrôleur modulaire régulateur et actionneur de ventilo-convecteur BUS KNX version On/Off
Comprend :- 2 sorties de pilotage en tout ou rien (ou PWM) de vannes (2A - 75V~ à 256V~) - 1 sortie de pilotage de ventilation 3 vitesses (6A - 230V~)- 1 entrée contact sec pour contact d’ouverture de fenêtre (9V à 265V)
Alimentation 230V~ +/- 10%
4 modules DIN 17,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables