Legrand - Televariateur BUS avec reconnaissance automatique de la charge -1000W -6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel
puissance nominale charge ohmique/résistive - 10...1000 W
composition - mécanisme seul
cablage en série - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060036713
Réf. Sonepar
00001003671
Réf. Fournisseur
003671
Réf. Commerciale
Legrand
type de commande
bouton pousse et tourne
type de charge
universel
puissance nominale charge ohmique/résistive
10...1000 W
composition
mécanisme seul
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
saillie
type de fixation
fixation par clic
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
230...230 V
fréquence
50...60 Hz
tension de commande
230...230 V
puissance nominale de charge inductive
10...1000 VA
puissance nominale de charge capacitive
10...1000 VA
largeur d'appareil
108 mm
hauteur d'appareil
83 mm
profondeur d'appareil
48.9 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Télévariateur modulaire BUS pour sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques 1000W, avec reconnaissance automatique de la charge - 6 modules
Les Atouts de l'article:
Télévariateur 230V 50Hz à 60Hz pour sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques
Livré en version double bouton poussoir - Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration du produit
Protection par dispositif électronique :- en cas de surcharge et au delà de la température maximale d’utilisation, le produit régule automatiquement la puissance par diminution de l’éclairement- en cas de court-circuit ou de très forte surcharge, l’intervariateur se met hors service - Après élimination de défaut, le produit est à nouveau fonctionnel
Puissance maximum : 1000VA
Peut être associé les uns aux autres en mode maître/esclave par le biais du BUS - 6 modules
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables