Legrand - Telecommande standard non polarisee - jusqu'a 300 blocs - 4 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 86 mm
largeur - 60 mm
longueur - 72 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060039011
Réf. Sonepar
00001003901
Réf. Fournisseur
003901
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
86 mm
largeur
60 mm
longueur
72 mm
Legrand - Télécommande standard non polarisée - jusqu'à 300 blocs - 4 mod