Legrand - Cassette de remplacement pour parafoudre references 003951 et 003953

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • Schéma de liaison IT - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060039547

Réf. Sonepar

00001003954

Réf. Fournisseur

003954

Réf. Commerciale

Legrand

courant de décharge nominal (8/20)

10 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1.2 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Non

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN-C-S

Non

schéma de liaison TN-S

Non

schéma de liaison TT

Non

autre schéma de liaison

Oui

tension max de régime permanent

275 V

niveau de protection L-N

1.5 kV

niveau de protection N-PE

1.5 kV

fusible auxiliaire intégré

Non

taille (DIN)

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

avec contact de signalisation à distance

Non

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Cassette de remplacement pour parafoudres Imax 12kA références 003951 et 003953

Les Atouts de l'article:

Cassette avec indicateur d'état :- vert (parafoudre en fonction)- rouge (cassette à remplacer)
Pour parafoudre T2+T3
Imax 12kA références 003951 et 003953

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables