Legrand - Amperemetre analogique - branchement direct

Legrand - Amperemetre analogique - branchement direct

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...30 A

  • raccordement du transformateur - Oui

  • type de tension - AC/DC

  • modèle - rail DIN

  • déviation max. du pointeur - 90 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060046026

Réf. Sonepar

00001004602

Réf. Fournisseur

004602

Réf. Commerciale

Legrand

plage de mesure

0...30 A

raccordement du transformateur

Oui

type de tension

AC/DC

modèle

rail DIN

déviation max. du pointeur

90 °

valeur finale nominale de l'échelle

5 A

classe de précision

0.015

puissance dissipée

1.1 W

échelle de surintensité

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur

70 mm

hauteur

70 mm

largeur en nombre de modules

4

système de mesure

autre

aiguille témoin

Non

éclairage d'échelle

Non

Ampèremètre analogique modulaire avec branchement direct en courant alternatif ou continu - 4 modules

Les Atouts de l'article:

Ampèremètre analogique pour mesure sur rail
Livré avec cadran
Echelle 0A à 30A
4 modules DIN
Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables