Legrand - Compteur triphase EMDX3 MID - raccordement direct 63A - 4 modules sortie RS485
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 10 A
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 110...254 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060046835
Réf. Sonepar
00001004683
Réf. Fournisseur
004683
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
10 A
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
110...254 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
190...440 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
sans
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
4
type d'interface
RS-485
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
nombre de positions
8
indice de protection (IP)
IP30
EMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie triphasé à raccordement direct EMDX³ 63A
Certifié MID, ce qui garantit la précision du comptage en vue d’une refacturation de l’énergie consommée
Sortie RS485 intègrant une résistance 120Ω de terminaison de ligne, configurable dans le mode programmation
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Les Atouts de la gamme: