Legrand - Bornier de repartition isole IP2X neutre - 8x1,5mm2 a 16mm2 - bleu - long.75mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 63 A
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060048426
Réf. Sonepar
00001004842
Réf. Fournisseur
004842
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
courant nominal
63 A
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
30 mm
largeur
75 mm
profondeur
16 mm
Bornier de répartition isolé IP2X bleu pour Neutre avec 8 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 75mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Les Atouts de l'article:
Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 75mm
Composé de 8 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2
Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables