Legrand - Repartiteur associable 1P 125A 16 connexions max par barreau - 2 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 125 A
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060048716
Réf. Sonepar
00001004871
Réf. Fournisseur
004871
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
courant nominal
125 A
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
104.5 mm
largeur
36 mm
profondeur
44 mm
Répartiteur modulaire unipolaire associable 125A avec 16 connexions maximum par barreau Icc crête 35kÂ- 2 modules, permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association
Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire unipolaire associable à bornes Imax 125A - 2 modules
Connexions :c- en conducteur rigide : 4 x 16mm² à 50mm² + 12 x 1,5mm² à 10mm²c- en conducteur souple : 4 x 16mm² à 35mm² + 12 x 1,5mm² à 10mm²
Icc crête : 35kÂ
Section maximum raccordable ''câble solaire'' : 12 x 1,5mm² à 6mm² ou 6 x 10mm² - Fixation sur rail DIN
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables