Legrand - Angle interieur pour goulottes DLP monobloc 35x80mm ou 35x105mm - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 35 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 80...100 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060106010

Réf. Sonepar

00001010601

Réf. Fournisseur

010601

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

0 mm

profondeur

35 mm

forme

symétrique

angle

80...100 °

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

nombre de couvercles

0

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

modèle

partie inférieure et partie supérieure

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte DLP monobloc ou DLP évolutive hauteur 35mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte monobloc 35x80mm et 35x105mm
Permet le respect de l'indice de protection
IP40 IK07
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Blanc

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables