Legrand - Agrafes pour tenue des cables pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 65 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
matériau - plastique
montage du couvercle - Non
avec compensation de potentiel - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060106812
Réf. Sonepar
00001010681
Réf. Fournisseur
010681
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de la partie supérieure
65 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
matériau
plastique
montage du couvercle
Non
avec compensation de potentiel
Non
Agrafes pour la maintien des câbles à l'intérieur des goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm - plastique gris
Les Atouts de l'article:
Agrafes pour le maintien sécurisé des câbles dans goulotte DLP monobloc
Compatible avec goulotte DLP monobloc avec un couvercle de 65mm mais également avec la goulotte référence 010424
Gris
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables