Legrand - Traversee de paroi pour goulottes DLP monobloc largeur 80mm a 150mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
profondeur - 65 mm
modèle - asymétrique
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060106980
Réf. Sonepar
00001010698
Réf. Fournisseur
010698
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
150 mm
profondeur
65 mm
modèle
asymétrique
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
type de montage du canal
mur
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Traversée de paroi pour finition entre le mur et la goulotte DLP monobloc largeur 80mm à 150mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Traversée de paroi pour goulotte DLP monobloc
Compatible avec les goulottes DLP universelle de 80 à 150mm
Assure la finition entre la goulotte et le mur en cas de traversée de paroi
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables