Legrand - Embout pour goulottes DLP monobloc 65x195mm - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 195 mm

  • profondeur - 65 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060107079

Réf. Sonepar

00001010707

Réf. Fournisseur

010707

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

195 mm

profondeur

65 mm

modèle

symétrique

type de fixation

à visser

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

adapté à

gauche/droite

doublage de coupe

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Embout pour goulottes DLP 65x195mm, à monter par emboitement et vissage sur le corps de la goulotte - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout gauche ou droit pour goulotte monobloc 65x195mm
Permet le respect de l'indice de protection
Livré avec une vis et une pièce de fermeture
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables