Legrand - Complement de derivation plane blanc pour goulottes DLP monobloc profondeur 50mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
profondeur - 50 mm
couleur - blanc
nombre de couvercles - 0
matériau - plastique
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060107420
Réf. Sonepar
00001010742
Réf. Fournisseur
010742
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
150 mm
profondeur
50 mm
couleur
blanc
nombre de couvercles
0
matériau
plastique
largeur de la dérivation
105 mm
modèle
autre
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Complément de dérivation plane pour dérivation des câbles depuis le compartiment du bas de la goulotte DLP monobloc profondeur 50mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Complément de dérivation plane pour goulottes profondeur 50mm
Assure une protection des câbles lors du passage dans le compartiment du haut
Permet aux câbles du compartiment inférieur de traverser la cloison de séparation en cas de dérivation plane
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables