Legrand - Derivation d'angle pour goulottes DLP monobloc profondeur 35mm et 50mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
profondeur - 50 mm
couleur - blanc
nombre de couvercles - 1
matériau - plastique
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060107635
Réf. Sonepar
00001010763
Réf. Fournisseur
010763
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
105 mm
profondeur
50 mm
couleur
blanc
nombre de couvercles
1
matériau
plastique
largeur de la dérivation
105 mm
modèle
autre
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur du couvercle 1
85 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Non
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Dérivation d'angle pour dérivation dans un angle intérieur sur mur droit ou gauche pour goulottes DLP monobloc ou évolutive profondeur 35mm et 50mm - montage sur le corps de goulotte par clipsage - blanc
Les Atouts de l'article:
Dérivation d'angle intérieur sur mur droite ou gauche vers les goulotte vers un profilé 35x80mm, 50x80mm, 35x105mm et 50x105mm avec couvercle largeur 85mm ou 50x105mm avec couvercle 65mm
Compatible avec les goulottes monobloc 35x80mm, 50x80mm, 50x150mm, 50x220mm, 35x105mm, 50x105mm, 50x195mm
Permet le respect de l'indice de protection
Coloris : blanc
IP40 IK07
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables