Legrand - Cloison de separation hauteur 50mm pour goulottes DLP Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pli
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
adapté à la profondeur de canal - 50 mm
type de fixation - encliquetable
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3245060111083
Réf. Sonepar
00001011108
Réf. Fournisseur
011108
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
1 pli
longueur
2000 mm
matériau
aluminium
adapté à la profondeur de canal
50 mm
type de fixation
encliquetable
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
15...60 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
Cloison de séparation pour séparation de différents types de courant, à clipser sur le corps de la goulotte DLP Aluminium multi-compartiments hauteur 50mm - longueur 2m coloris aluminium anodisé naturel
Les Atouts de l'article:
Livré en longueur de 2m
Compatible avec les goulottes DLP Aluminium réf 011100, 011102, 011104 et 011114
Coloris aluminium anodisé naturel.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables