Legrand - Couvercle rigide largeur 85mm pour goulotte DLP aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - aluminium
matériau - aluminium
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
3245060111113
Réf. Sonepar
00001011111
Réf. Fournisseur
011111
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
85 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
aluminium
matériau
aluminium
sans halogène
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
fixation du couvercle
encliquetable
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
feuille de protection
Oui
température d'utilisation
15...60 °C
Couvercle pour goulotte DLP Aluminium largeur 85mm - longueur 2m coloris aluminium anodisé naturel
Les Atouts de l'article:
Livré en longueur de 2m
Coloris aluminium anodisé naturel
Compatible avec les goulottes Aluminium réf 011100, 011101, 011104 et 011105
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables