Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typeaM 8,5x32mm sans voyant - 6A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060120061
Réf. Sonepar
00001012006
Réf. Fournisseur
012006
Réf. Commerciale
Legrand
taille
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée (Ue)
400 V
type de tension
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
temporisé (T)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement
42...62 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
0.83 W
Cartouche industrielle cylindrique type aM 8,5x32mm sans voyant calibre 6A 400V~ pouvoir de coupure 20000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle cylindrique type aM
8mmx32mm - Sans voyant
Calibre 6A - Tension 400V~
Pouvoir de coupure 20000A
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables