Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 12A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060123123
Réf. Sonepar
00001012312
Réf. Fournisseur
012312
Réf. Commerciale
Legrand
taille
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
12 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
G
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
1.3 W
Cartouche industrielle cylindrique type gG 8x32mm sans voyant calibre 12A 400V~ pouvoir de coupure 20000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle cylindrique type gG
8mmx32mm - Sans voyant
Calibre 12A - Tension 400V~
Pouvoir de coupure 20000A
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables