Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant - 32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060133320
Réf. Sonepar
00001013332
Réf. Fournisseur
013332
Réf. Commerciale
Legrand
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
tension assignée (Ue)
400 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
rapide (F)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
3.4 W
Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant calibre 32A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 6mm² Cu avec repérage couleur marron
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant
Calibre : 32A
Tension : 400V~
Pouvoir de coupure : 20000A
Section protégée Cuivre : 6mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables