Votre agence sera ouverte les 24 et 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Page d'accueil

Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 0,5A - 013394

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 0,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060133948

Réf. Sonepar

00001013394

Réf. Fournisseur

013394

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

G

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

42...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.07 W

Cartouche industrielle cylindrique type gG 10x38mm sans voyant calibre 0,5A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle cylindrique type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure) 10mmx38mm - Sans voyant Calibre 0,5A - Tension 500V~ Pouvoir de coupure : 100000A Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200