Legrand - Manchon noir IP54 pour conduit tube pour canalisation D75mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 75 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3414971495937
Réf. Sonepar
00012001503
Réf. Fournisseur
01503
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal
75 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyoléfine
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
Manchon IP54 pour liaison de 2 conduits TCP tube pour canalisation Ø75mm - noir
Les Atouts de l'article:
Manchon IP54
Noir
Pour conduit tube pour canalisation Ø75mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables