Legrand - Cartouche industrielle neutre cylindrique 22x58mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 22x58 mm
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
modèle - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060153007
Réf. Sonepar
00001015300
Réf. Fournisseur
015300
Réf. Commerciale
Legrand
taille
22x58 mm
tension assignée (Ue)
500 V
type de tension
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
temporisé (T)
modèle
autre
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
42...62 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
120 kA
Cartouche industrielle Neutre cylindrique 22x58mm 400V~
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle neutre cylindrique
22mmx58mm
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables