• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 015350 - CARTOUCHE GG 22X58 50A 500V

  • Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm sans percuteur - 50A
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 015350
    • Référence Sonepar : 00001015350
    • EAN : 3245060153502
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

•Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
22mmx58mm - Sans percuteur
Calibre 50A - Tension 500V~
Pouvoir de coupure : 100000A
Conforme aux normes :
- EN 60269-1 et 2
- IEC 60269-1 et 2
- NFC 60-200

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier