Legrand - Conduit TPC D90mm petite longueur tire-fils courants forts - noir bandes rouges
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - autre
modèle - flexible
forme - annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
diamètre intérieur - 75 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414971487185
Réf. Sonepar
00012001590
Réf. Fournisseur
01590
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
couleur
autre
modèle
flexible
forme
annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
diamètre intérieur
75 mm
diamètre externe
90 mm
qualité du matériau
polyoléfine
traitement de la surface
non traité
surface polie
Non
transparent
Non
Conduit TPC tube pour canalisation Ø90mm petite longueur avec tire-fils pour courants forts - IK10 IP68 (IP30 avec manchon) non ignifugé noir à bandes rouges - conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4
Les Atouts de l'article:
Conduit TPC
Noir à bandes rouges - Petite longueur - TPC : tube pour canalisation - Diamètre conduit 90mm - Avec tire-fils - Pour courants forts
IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit TPC + manchon : IP30
Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive
Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables