Legrand - Cartouche Enedis a couteau AD 60 - taille 00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH0
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
tension assignée CA - 440 V
classe de fonctionnement - autre
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060160890
Réf. Sonepar
00001016089
Réf. Fournisseur
016089
Réf. Commerciale
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269
NH0
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
tension assignée CA
440 V
classe de fonctionnement
autre
type de tension
AC
pouvoir de coupure nominal
32 kA
finition du voyant indicateur
sans
Cartouche Enedis à couteau type AD 60 taille 00 440V~ pouvoir de coupure 32000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche Enedis à couteaux type AD
AD60
Dimensions : taille 00mm - Tension : 440V~
Pouvoir de coupure : 32000A
Conforme à la norme HN62-S-83
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables