Legrand - Coffret distribution metal XL3160 6 rangees 1050x575x147mm - 144 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 6
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060200060
Réf. Sonepar
00001020006
Réf. Fournisseur
020006
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de rangées
6
largeur en nombre de modules
24
matériau du boîtier/corps
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP43
hauteur
1050 mm
largeur
575 mm
profondeur
147 mm
type de capot
optionnel
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
170 mm
profondeur intérieure
115 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7035
avec serrure
Non
Coffret de distribution métal XL³160 prêt à l'emploi 144 modules 6 rangées 1050x575x147mm livré avec châssis extractible, rails et plastrons pouvant recevoir les DPX³160 les appareils modulaires et les Vistop jusqu'à 125A - Gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Coffret de distribution XL³160 tout modulaire 6 rangées 144 modules
Livré complet avec :- rails - plastrons- barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5mm² à 10mm² et 2 trous 35mm²
Dimensions :- hauteur : 1050mm- largeur : 575mm- profondeur : 147mm
Flancs latéraux amovibles - Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable (à commander séparément)
Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C pour installation dans les ERP
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables