Legrand - Platine pour 1 DPX3160 magnetothermique fixe en montage horizontal dans XL3400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 150 mm
largeur - 515 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060202132
Réf. Sonepar
00001020213
Réf. Fournisseur
020213
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
150 mm
largeur
515 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
non traité
Platine pour fixation de 1 DPX³160 magnétothermique version fixe prises avant en montage horizontal dans coffret ou armoire XL³400 - se fixe sur les montants fonctionnels
Les Atouts de l'article:
Platine fixe pour fixation de DPX³160 en position horizontale dans coffret ou armoire XL³400
Pour 1 DPX³160 magnétothermique version fixe prises avant
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables