Legrand - Toit-base pour armoire XL34000 - profondeur 975mm et largeur 725mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 725 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 975 mm
couleur - gris
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060205065
Réf. Sonepar
00001020506
Réf. Fournisseur
020506
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
725 mm
hauteur
150 mm
profondeur
975 mm
couleur
gris
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
975 mm
adapté à la profondeur de boîtier
725 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Oui
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7029
avec entrée de câble
Oui
Toit-base pour armoire XL³4000 composable capacité 24 modules - profondeur 975mm et largeur 725mm - équipé de plaques passe-câbles
Les Atouts de l'article:
Toit-base pour armoire XL³4000 composable
Equipé de plaques passe-câbles
Reçoit les montants de structure
Dimensions :- Profondeur : 975mm- Largeur extérieure : 725mm- Largeur utile : 600mm
Capacité 24 modules (armoires largeur 725mm ou largeur 975mm avec gaine à câbles interne)
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables