Legrand - Panneau arriere et lateral XL34000 - H 2000 - l. 475 - fixation vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 475 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 475 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060205416
Réf. Sonepar
00001020541
Réf. Fournisseur
020541
Réf. Commerciale
Legrand
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
475 mm
adapté à la profondeur de boîtier
475 mm
largeur
456 mm
hauteur
1876 mm
couleur
gris
dimension de trame
475 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
Panneau arrière et latéral pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables - hauteur extérieure 2000mm et largeur 475mm - fixation par vis - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Panneaux arrière et latéraux pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables
Dimensions :- Hauteur extérieure 2000mm - Largeur 475mm
Fixation par vis
RAL7035
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables