Legrand - Habillage IP30 pour armoire XL34000 - hauteur exterieure 2000mm et largeur 975mm

Legrand - Habillage IP30 pour armoire XL34000 - hauteur exterieure 2000mm et largeur 975mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 975 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 975 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060205638

Réf. Sonepar

00001020563

Réf. Fournisseur

020563

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

matériau

plastique

largeur

975 mm

hauteur

2000 mm

adapté à la largeur de boîtier

975 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

couleur

gris

numéro RAL

7035

Habillage IP30 pour armoire et gaine à câbles XL³4000 - hauteur extérieure 2000mm et largeur 975mm - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Habillage IP30 pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables
Dimensions :- Hauteur extérieure 2000mm - Largeur 975mm
RAL7035

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables