Legrand - Disp fixation reglable XL34000 - 1 a 3 DPX3630 fixe vertical - 24 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 725 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060207205
Réf. Sonepar
00001020720
Réf. Fournisseur
020720
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
400 mm
adapté à la largeur de boîtier
725 mm
Dispositif de fixation réglable pour 1 à 3 DPX³630 fixe prises avant ou arrière en position verticale dans XL³4000 - 24 modules - montage des appareils par l'intermédiaire de platine dédiée
Les Atouts de l'article:
Dispositif de fixation réglable pour montage des DPX³630 version fixe en position verticale dans XL³4000
Montage des appareils par l'intermédiaire de platine dédiée
Pour 1 à 3 DPX³630 prises avant ou arrière
24 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables