Legrand - Plastron metal XL34000 pour 1 DMX3-DMX-I taille1 et DMX34000 3P - 600mm - 24 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 725 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 24
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060209384
Réf. Sonepar
00001020938
Réf. Fournisseur
020938
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
600 mm
hauteur
600 mm
adapté à la largeur de boîtier
725 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
24
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron métal à charnières et serrure pour montage d'1 DMX³2500 3P ou 4P en 50kA ou 65kA largeur 600mm, ou d'1 DMX³4000 3P largeur 600mm, ou d'1 DMX³-I 2500 3P ou 4P largeur 600mm dans XL³4000 - hauteur 400mm - 24 modules
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 400mm pour montage de DMX³ et DMX³-I dans XL³4000
Pour DMX³ version fixe et débrochable :- 1 DMX³ 2500 3P ou 4P en 50kA ou 65kA largeur 600mm- 1 DMX³ 4000 3P largeur 600mm- 1 DMX³-I 2500 3P ou 4P largeur 600mm
A charnières et serrure
24 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables