Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 10x38mm -1P+N equipe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060214029
Réf. Sonepar
00001021402
Réf. Fournisseur
021402
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
400 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 10x38mm avec 1P+Neutre équipé 2 modules pour la protection des départs moteurs - A bornes protégées - Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x16mm² ou 2x10mm²
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 10x38mm - 1P+N
Pour protection des départs moteurs - 2 modules - A bornes protégées
Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x16mm² ou 2x10mm²
Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables