Legrand - Manette - interrupteur-sectionneur rotatif -composable -cadenas -80-100A-jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
adapté à un disjoncteur - Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060222529
Réf. Sonepar
00001022252
Réf. Fournisseur
022252
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
rouge
adapté à un arrêt d'urgence
Non
avec axe
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Oui
Manette cadenassable IP40 pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 80A et 100A - carré86 - jaune et rouge - pour panneau, rail symétrique, ou boîtier
Les Atouts de l'article:
Manette cadenassable pour interrupteur sectionneur rotatif composable
Jaune et rouge - 80A à 100A - carré86 - IP40
Pour panneau, rail symétrique, ou boitier
Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables