Legrand - Coup de poing a accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 D40 - pousser-tourner

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - encastré

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • diamètre du bouchon - 40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060237202

Réf. Sonepar

00001023720

Réf. Fournisseur

023720

Réf. Commerciale

Legrand

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

indice de protection (IP)

IP66

mode de pose

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

diamètre du bouchon

40 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

diamètre de trou

22.5 mm

avec éclairage

Non

Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet IP69 Ø40 pousser-tourner pour coupure d'urgence - NF - rouge - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet
Pousser-tourner - IP69 - Rouge
Ø40 (023882 et 022961) - Coupure d'urgence - NF
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables