Legrand - Voyant monobloc avec LED integree IP69 Osmoz complet - rouge - 24V ou 24V=
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 10.8...26.4 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970863614
Réf. Sonepar
00001086361
Réf. Fournisseur
024601
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue
10.8...26.4 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP66
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz composable rouge 24V~ ou 24V= équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Voyant lumineux monobloc Osmoz composable
Rouge - 24V~ ou 24V=
Avec LED intégrée - IP69
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables