Legrand - Interface signalisation de commande DPX , DNX3 ou DX3 - 6 modules - 24V et 24V=
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.33 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060261368
Réf. Sonepar
00001026136
Réf. Fournisseur
026136
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
6
calibre/courant nominal assigné (In)
0.33 A
tension assignée (Ue)
24 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
30.5 mm
largeur
110 mm
hauteur
90 mm
mode de pose
autre
Interface modulaire de signalisation et de commande pour DPX, DNX³ ou DX³ 6 modules DIN alimentation 24V~ ou 24V= avec 24 entrées et 6 sorties - permet le relevé d'informations et la commande d'actionneurs - liaison RS485 (2 fils)
Les Atouts de l'article:
Module de signal et de commande pour disjoncteurs
Permet grâce à 24 entrées de relever des informations telles que l’état d’un disjoncteur, d’un contacteur ou tout autre produit électrique non communicant, par simple raccordement d’un contact d’état, afin de les transcrire en protocole MODBUS
Permet grâce à 6 sorties de commander des actionneurs tels que les moteurs de disjoncteur ou tout produit électrique par simple relayage de la commande via le BUS RS485
Alimentation : 24V~ ou 24V= - Liaison RS485 (2 fils)
6 modules DIN 17,5mm
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables