Legrand - Commande motorisee frontale pour DPX3630 - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 230...230 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060261443
Réf. Sonepar
00001026144
Réf. Fournisseur
026144
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d'actionnement
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
230...230 V
finition du mécanisme de commutation
commande motorisée
Commande motorisée frontale à fermeture rapide pour DPX³630 - 230V~ pour fermeture ou ouverture d'un interrupteur ou d'un disjoncteur à distance
Les Atouts de l'article:
Commande motorisée frontale à fermeture rapide pour DPX³630
Dispose en façade :- d'une manette pour charger le ressort- d'un indicateur d'état du ressort ~chargé~ ou ~déchargé~- d'un sélecteur multifonctions (Auto - Manuel - Verrouillage)- d'un bouton de fermeture- d'un bouton d'ouverture- d'un dispositif de verrouillage
230V~
En cas d'utilisation en inverseur de source automatique, sa gestion est gérée à l'aide du boitier d'automatisme
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables